曜日別特売
28041 蛍光スプレー シントーファミリー 39427525

 

28041 蛍光スプレー シントーファミリー 39427525
28041 蛍光スプレー シントーファミリー 39427525

蛍光スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1本(180mL)注文コード39427525品番28041
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。

用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。レッド指触乾燥時間(分)30硬化時間(時間)3標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.6~0.8 木部:0.4~0.6トラスコ品番366-5704主な用途マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L特性速乾、蛍光危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39427516
2017-04-22
用途: 塗装時

性能には満足しているが、値段が高いのが問題。大きめのお徳用缶があればいいのにと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする