曜日別特売
W-61-3S 小形スプレーガン アネスト岩田 39427997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-61-3S 小形スプレーガン アネスト岩田 39427997
W-61-3S 小形スプレーガン アネスト岩田 39427997
W-61-3S 小形スプレーガン アネスト岩田 39427997

小形スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)150
パターン開き(mm)185
内容量1台注文コード39427997品番W-61-3S
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。

用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。ノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)185仕様吸上式トラスコ品番380-8084材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420所要圧縮機(kw)0.75霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
注意
※塗料容器は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする