MS8B1.5X ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ 扶桑精機 39428094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS8B1.5X ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ 扶桑精機 39428094
MS8B1.5X ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ 扶桑精機 39428094

ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パターン開き(mm)110
ノズル口径(Φmm)1.5
内容量1個注文コード39428094品番MS8B1.5X
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。

用途
車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
ノズル口径(Φmm)1.5パターン開き(mm)110仕様エアホース2本使用、ピストン M6トラスコ品番360-3709材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)440タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型粒径(μm)10~130噴出量(mL/min)液体/0~550取付口(エア・液体)Rp1/4
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする