曜日別特売
TB-300 バール TRUSCO 39428514

 

TB-300 バール TRUSCO 39428514
TB-300 バール TRUSCO 39428514

バール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
内容量1本注文コード39428514品番TB-300
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です

用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。全長(mm)300質量(g)457材質中炭素鋼トラスコ品番389-4771
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39428505
2019-07-31
用途: DIY用に。
運輸・通信業

小さすぎず、大き過ぎず使い勝手の良いサイズです。あと保管スペースも。

対象商品 : 39428523
2018-05-19
用途: ウッドデッキの補修
その他業種

先端部が鋭利で深く食い込んだ釘抜きも楽に行うことができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする