RSC ロイヤル小混 トンボ工業 39428961

ロイヤル小混

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード39428961品番RSC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,717
販売価格(税別)
4,288

熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。
ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。

用途
コンクリートなどの混錬。
溝サラエに。
刃先形状小混全長(mm)910トラスコ品番360-4675材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫質量(kg)1.3板厚(mm)1.6先端長(mm)220刃先幅寸法(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする