曜日別特売
PM-MT KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK) 39429275

PM-MT KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK) 39429275
PM-MT KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK) 39429275

KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39429275品番PM-MT
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。
滑りがよくさびにくいです。
耐久性に優れています。

用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。刃長(mm)230全長(mm)380ピッチ(mm)18山トラスコ品番361-7475質量(g)135板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39429275
2024-01-21
用途: 配管作業
製造業

何種類かの塩ビ管、塩ビパイプを切断しましたが、よく切れます。当方にとっては刃は硬すぎず柔らかすぎずのちょうどいい感じで価格以上の満足感があります。金属管は切っていないため、耐久性はまだよくわかりません。

対象商品 : 39429275
2024-04-16
用途: 塩ビ管
山岡商店

力を入れなくても思ったより良く切れる良い商品でした。

2022-11-14
用途: 南京錠切断
その他業種

始めて注文しました。
配達も翌日到着し、速くて助かりました。
今回ポストのダイヤル式南京錠が開かなくなり大変困り、こちらの商品を注文しました。
力がない私でもすぐに切断する事ができ、開錠でき大変助かりました。
モノタロウさんは、お歳暮も扱っておられますネ^_^
名古屋盛田白醤油などあれば使わせて貰いたいので食品がもう少し増えれば助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 39429275
2022-08-25
用途: 車のバンパーカット
その他業種

少ない力で、細かな作業もでき、とても重宝しておりますり

2が参考にしています
対象商品 : 39429275
2021-12-28
用途: 塩ビ管切断時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビ管切断時に使用しています。握った感触や狭い所でも作業がしやすいのでgoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 39429275
2022-02-19
用途: 塩ビ管のカット
飲食業

力を入れなくても刃が少し入ればかなりスムーズに切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 39429275
2020-08-01
用途: トイレの交換に
建設業・工事業

トイレ交換の際、ジョイントを切断するのに使用しました。切れ味がよく使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39429275
2018-07-12
用途: 小物のプラ切断用
有限会社スミレ写真舘

以前近くのDIYで同等品を買いました。長年使用していましたので同じ物もなくメーカーも分からず、後日購入先が分かる品をと思い購入いたしました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする