アルス
太枝切り鋏タフロッパー1.5
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39429467
品番
185-1.5D
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。
今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)
1500
刃長(mm)
63
切断能力(mm)
40
トラスコ品番
382-0742
質量(kg)
1.31
材質(刃)
高炭素刃物鋼
材質(ポール)
アルミ合金
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません