曜日別特売
B6730897 バリカンブレード110mm 京セラインダストリアルツールズ 39429923

B6730897 バリカンブレード110mm 京セラインダストリアルツールズ 39429923
B6730897 バリカンブレード110mm 京セラインダストリアルツールズ 39429923
B6730897 バリカンブレード110mm 京セラインダストリアルツールズ 39429923
B6730897 バリカンブレード110mm 京セラインダストリアルツールズ 39429923
B6730897 バリカンブレード110mm 京セラインダストリアルツールズ 39429923

バリカンブレード110mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39429923
品番
B6730897
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:110mm)。
日本製で切れ味の良いバリカン用の替刃です

用途
芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。
バリカン用替刃(ブレード)
適合
AB-1120・AB-1000・AB-1100・AB-1110・AB01
適合機種
AB-1120・AB-1000・AB-1100・AB-1110・AB01
適合本体
AB-1120・AB-1000・AB-1100・AB-1110・AB01
材質
刃部:SK材
質量(g)
170
刃長(mm)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×155×11
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい。
※本機は芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み用のため、草(雑草)や小枝の刈込みには絶対に使用しないでください(故障の原因となります)。
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください。
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39429923
2017-05-22
用途: 芝の縁刈りなど

良く切れて良いのですが、使用後のメンテナンスしないと刃の傷みも早いため購入。傷みの具合から割高感があります。

対象商品 : 39429923
2015-08-12
用途: 庭の芝刈り
株式会社 北野エステート 様(不動産業)

継続的にリョービのバリカンブレードを使用していて、製品自体には満足しているが、交換したものブレードを引き取るなりの方策がないものか、不要ごみで処分するしかないのは、無策で勿体ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする