MGPM25-20AZ-XC9 MG Series(MGPM25-20AZ) SMC 39430055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM25-20AZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10注文コード39430055品番MGPM25-20AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする