DKT30CHCPD USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0 StarTech.com 39432418

DKT30CHCPD USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0 StarTech.com 39432418
DKT30CHCPD USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0 StarTech.com 39432418

USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39432418品番DKT30CHCPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応
携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ
幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能
幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ
柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電

用途
4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適
出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用
ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電
ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB3.2 Gen 1対応、1.5W急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 有線LANポートケーブル長(cm)15ブラック仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
注意
※一部のUSB-Cポートでは、USB Type-C規格の機能にフル対応していない場合があります。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0または3.0とDP altモードに対応しているかご確認ください。
※このアダプタは、USB Power Delivery 2.0/3.0に対応していないノートパソコンのUSB-Cポートに接続可能ですが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力のパススルーは行われません。
※3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
※充電要件はノートパソコンによって異なる場合があります。このUSB-Cマルチポートアダプタは、最大100WのUSB Power Delivery3.0に対応しています。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用する場合、マルチポートアダプタ自体(接続した周辺機器を含む)とノートパソコンの両方に電力を供給し、ノートパソコンの充電には、最大で92Wが利用可能です。ノートパソコン本体の充電要件については、ノートパソコンのメーカーにお問い合わせください。
※USB Power Delivery3.0のファストロールスワップ(電力とデータの役割スワップ)機能により、電源の切り替え(バスパワーとUSB-C電源アダプタ)が発生した場合に、USBデータの途絶を防ぎます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする