曜日別特売
PEXUSB3S25 USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き StarTech.com 39432944

PEXUSB3S25 USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き StarTech.com 39432944
PEXUSB3S25 USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き StarTech.com 39432944
PEXUSB3S25 USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き StarTech.com 39432944
PEXUSB3S25 USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き StarTech.com 39432944

USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39432944品番PEXUSB3S25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2
最大データ転送速度5 Gbps
PCI Express 2.0規格に準拠
USB 1ポートあたり900mAを供給するペリフェラル電源コネクタ(オプショナル)
USB Battery Charging Specification 1.2対応
USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠
USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
ロープロファイル対応ブラケット同梱

インターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev. 1.2、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)82幅(mm)18高さ(mm)120質量(g)50ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5
注意
※USB Battery Charging Specificationに準拠していないデバイスは、標準的なUSB電力のみ供給されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする