曜日別特売
PEXUSB3S42 USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード StarTech.com 39432969

PEXUSB3S42 USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード StarTech.com 39432969
PEXUSB3S42 USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード StarTech.com 39432969
PEXUSB3S42 USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード StarTech.com 39432969
PEXUSB3S42 USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード StarTech.com 39432969

USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39432969品番PEXUSB3S42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

4つのUSB 3.0ポート(外部3つ、内蔵1つ)でコンピュータの接続性を拡張
インストールはネイティブOS対応なので簡単(Windows 8.1、8、7、Linux kernel 2.6.31以降で対応)
標準型または小型のコンピュータにフィット。薄型ブラケットを同梱
最大データ転送速度 5 Gbps(UASP対応)
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
オプションの内蔵SATA電源コネクタを使ってUSB ポートあたり 最大900mA を供給
PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x1インターフェース

用途
PCI Express対応コンピュータまたはサーバーのコネクティビティを向上させます
外付けHDD、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、ウェブカム、ゲームコントローラ等をコンピュータに接続します
セキュリティを考慮して、フラッシュドライブやその他のデバイスを内蔵USB 3.0ポートに接続できます
インターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、 PCI Express基本仕様Rev. 2.0、 Intel xHCI仕様Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0長さ(mm)87幅(mm)19質量(g)55ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1時間【MTBF】24000時間カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットVIA/VLI-VL805USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
注意
※本カードの最大スループットは、バスインタフェースによって制限されます。PCI ExpressのGen 1.0対応のコンピュータで使用する場合は、最大スループットは2.5 Gbpsです。PCI ExpressのGen 2.0対応のコンピュータで使用する場合は、最大スループットは5 Gbpsです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする