ポート数10インターフェースUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)201幅(mm)60色ブラックサイズデスクトップ質量(g)144対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットVIA/VLI-VL812電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約80USBポート数10インジケータ【LED】ポート状態(青)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-ダウンストリームType-A