ST93007U2C 7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A) StarTech.com 39433258

ST93007U2C 7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A) StarTech.com 39433258
ST93007U2C 7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A) StarTech.com 39433258
ST93007U2C 7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A) StarTech.com 39433258
ST93007U2C 7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A) StarTech.com 39433258

7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39433258品番ST93007U2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2口の2.4A USB高速充電ポートを使用しスマートフォンやタブレットを素早く充電
デスクトップ/ノートパソコンに7口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続
USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電
スタイリッシュでコンパクトなデザイン
ハブポートと高速充電ポートを同時に使用
ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性
最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット
オンオフ電源ボタン内蔵
プラグアンドプレイとホットスワップに対応
ポートの状態を示すLEDインジケータ
USB 1.x/2.0対応機器との下位互換性

ポート数7仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200幅(mm)60ブラックサイズデスクトップ質量(g)134対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットVIA/VLI-VL812インターフェイスUSB 3.0インジケータ【LED】ポートステータス(青)、充電ポートステータス(青)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする