POLCIQRM20SU イノクイック専用リムーバー イノック 39433877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POLCIQRM20SU イノクイック専用リムーバー イノック 39433877
POLCIQRM20SU イノクイック専用リムーバー イノック 39433877

イノクイック専用リムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)22.3注文コード39433877品番POLCIQRM20SU
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)寸法C(mm)21.9寸法D(Φmm)42寸法d(mm)22.3寸法L(mm)9質量(g)12トラスコ品番361-1540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする