POLCIQRM25SU イノクイック専用リムーバー イノック 39433886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POLCIQRM25SU イノクイック専用リムーバー イノック 39433886
POLCIQRM25SU イノクイック専用リムーバー イノック 39433886

イノクイック専用リムーバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)28.4注文コード39433886品番POLCIQRM25SU
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)寸法C(mm)28.0寸法D(Φmm)50寸法d(mm)28.4寸法L(mm)10質量(g)12トラスコ品番361-1558
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする