曜日別特売
FD005T カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオン 39435024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD005T カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオン 39435024
FD005T カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ アイオン 39435024

カネフィールFDシリーズ トリプルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ろ過精度(μm)5
内容量1本注文コード39435024品番FD005T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。

用途
水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。
ろ過精度(μm)5仕様奨励交換差圧/0.20MPaトラスコ品番384-6555材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)750質量(g)480内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39434954
2015-05-13
用途: 弊社製品のプレフィルターとして

今のところ水圧の低下等も無く使用できています。もう暫く様子を見て再注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする