アイオン
カネフィールRシリーズ シングルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ろ過精度(μm)
10
1
3
5
10
25
50
75
100
125
150
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
39435051
品番
10R-2350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
用途
塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。
ろ過精度(μm)
10
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
70
適合ハウジング
1VAS-STS, 3HAS-5SR
長さ(mm)
250
質量(g/パック)
110
仕様
推奨交換差圧/0.20MPa
トラスコ品番
384-6296
材質
PVAスポンジ+メラミン樹脂
質量(g)
220
タイプ
シングル
最高使用温度(℃)
(非水系)80/(水系)60
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。