曜日別特売
5R-2310 カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオン 39435137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5R-2310 カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオン 39435137
5R-2310 カネフィールRシリーズ シングルタイプ アイオン 39435137

カネフィールRシリーズ シングルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ろ過精度(μm)5
内容量1パック(2本)注文コード39435137品番5R-2310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。

用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。ろ過精度(μm)5内径(Φmm)30外径(Φmm)70適合ハウジング1VAS-STS, 3HAS-5SR長さ(mm)250質量(g/パック)110仕様推奨交換差圧/0.20MPaトラスコ品番384-6423材質PVAスポンジ+メラミン樹脂質量(g)220タイプシングル最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする