曜日別特売
FN-0015 フレアーキャップ アソー 39436406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FN-0015 フレアーキャップ アソー 39436406
FN-0015 フレアーキャップ アソー 39436406

フレアーキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D2(mm)UNF7/8×14
内容量1個注文コード39436406品番FN-0015
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
用途銅管用継手。種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)取付ねじ(d2)UNF7/8-14(内)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150質量(g)約77寸法B2(mm)27寸法D2(mm)UNF7/8×14寸法L(mm)28トラスコ品番360-3067全長(mm)28六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)3.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-24
用途: 古いゲージマニホールドのポートキャップとして
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが7/16-20と適合していたので購入しました。バッチリ適合したので良かったです。普通に使えます。

対象商品 : 05818312
2018-08-01
用途: 配管の保守

アソーのフレアキャップなのでできがいいです。最近はホームセンターに置いてないので買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする