曜日別特売
RN-1016 リングナット アソー 39436512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN-1016 リングナット アソー 39436512
RN-1016 リングナット アソー 39436512

リングナット

(13件のレビュー)
取扱い終了
適合管外径D(Φmm)6.00
寸法d2(mm)PF1/8
内容量1個注文コード39436512品番RN-1016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150質量(g)6.0寸法B(mm)12寸法d2(mm)PF1/8寸法L(mm)11適合管外径D(Φmm)6.00トラスコ品番360-4624

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39436512RN-101605815713RN-1016RN-1016 リングナット アソー 05815713リングナットアソー1個
93
税込102
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05815731
2023-10-02
用途: 交換用
Humpy Corporation運輸・通信業

安くて良かったのですが、サイズ違いで、不用物となりました。返却の手間などを考えると、返品、交換せず、廃棄になります。よく調べて買うべきでした。残念。

対象商品 : 05815643
2022-06-28
用途: 配管部品
建設業・工事業

大変良い品物でした。また機会があれば購入させてもらいます

対象商品 : 05815713
2022-01-14
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の問屋さんに時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 05815731
2022-01-04
用途: ●温水ルームヒータの石油パイプ増設工事に使用
エステック株式会社

温水ルームヒータを増設する際、石油銅パイプの延長工事用として購入。

対象商品 : 05815713
2020-06-10
用途: 大型車のメンテナンスに
運輸・通信業

大型車の下廻りのグリスアップ時等グリスが差しやすい位置にニップルを取り付けてグリスアップをする事が出来るように為りました

対象商品 : 05815713
2020-04-23
用途: 模型機関車用配管継手
その他業種

リング玉の圧着が良い。リング玉とリングナットの圧着角度が、計算されているのでしょう。

対象商品 : 05815722
2020-06-14
用途: 自作ガソリンタンクに使用しました。
製造業

問題なく、安心して使用しています。
緩みもありません。

対象商品 : 05815722
2019-10-14
用途: 機械メンテナンス時交換
株式会社ニューフォーリッシュ製造業

しっかりと締め付けもできて問題なく使用できてとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする