曜日別特売
RB1005 リング玉 アソー 39436573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB1005 リング玉 アソー 39436573
RB1005 リング玉 アソー 39436573

リング玉

(48件のレビュー)
取扱い終了
適合管外径D(Φmm)5
寸法d(mm)
内容量1個注文コード39436573品番RB1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30
用途
銅管用継手。
使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150質量(g)0.5外径(mm)(リング玉)7寸法L(mm)5.5適合管外径D(Φmm)5トラスコ品番360-4489

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39436573RB100505815844RB-1005RB1005 リング玉 アソー 05815844リング玉アソー1個
35
税込39
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05815835
2025-09-25
用途: 機械のメンテナンス
Ta製造業

小さいサイズがなくて、とても助か
りました。また、利用します。

対象商品 : 05815844
2024-05-19
用途: 自家用車のブレーキライン

自家用車のブレーキライン様に、ジョイントを購入しましたが、予備にリング玉を購入。失敗しなかったので、スペアとして保管します。

1が参考にしています
対象商品 : 05815835
2023-08-22
用途: エアー配管
丸栄株式会社製造業

エアー配管が、経年劣化し、途中から、切断し、チューブを、繋ぎ替えに、使用しました。そろばん玉、単品購入出来たので、助かりました。また、安価で、迅速に、発送対応頂き、本当に、助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 05815801
2023-06-07
用途: パイプ交換
建設業・工事業

いつもリピートしています。1個単位で購入できるので、助かります。

対象商品 : 05815801
2021-12-02
用途: 温水ルームヒーター室外機の設置
エステック株式会社

温水ルームヒーターの室外機を設置する際、石油輸送管の固定に使用。再利用不可なので、複数個在庫しておくと、いざというとき迅速に対応できるので便利。値段も安いし、補修用としていつも多めに用意している。

対象商品 : 05815835
2022-01-14
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の問屋さんで時間が掛かると言われ注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 05815801
2022-06-04
用途: チューブなどの加締め直し

サイズバリエーションも購入数量も価格も全て丁度良い。助かる。

対象商品 : 05815835
2021-11-17
用途: ガス配管の修理
クッチーナ・バッカーノ飲食業

一個単位で買えるのが有難いですね。
特殊な部品なのでホームセンターには無いので
非常に助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする