OTJ13T アレスフィット(樹脂製)チーズ TBC(タブチ) 39437797

OTJ13T アレスフィット(樹脂製)チーズ TBC(タブチ) 39437797
OTJ13T アレスフィット(樹脂製)チーズ TBC(タブチ) 39437797

アレスフィット(樹脂製)チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39437797品番OTJ13T
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

日本水道協会認証登録品です。
樹脂製のため軽量です。

用途
給水給湯樹脂菅用継手。
呼び径(mm)13トラスコ品番375-4111材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状チーズ質量(g)115流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L1(mm)98寸法L2(mm)49寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6寸法d3(mm)7.6JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39437797
2019-10-08
用途: 給水配管時
戸羽建設建設業・工事業

ワンタッチで作業が簡単です。やり直しがきかないので慎重に。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする