MP7004W1 ムービープラグ 明工社 39439154

MP7004W1 ムービープラグ 明工社 39439154
MP7004W1 ムービープラグ 明工社 39439154

ムービープラグ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39439154品番MP7004W1
参考基準価格(税別)¥325販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。

トラスコ品番294-9601質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439154
2021-12-22
用途: プラグ交換

定番商品です。可もなく不可もなくコンセントが壁から出っ張らないのが良いですね。

対象商品 : 39439154
2021-02-01
用途: 駐輪場の補助照明
製造業

特に問題なし。プラグの電線を挟むとこに
ゴムブッシュ付が有ればもっと満足です。

対象商品 : 39439154
2021-04-18
用途: プラグ付近の断線修理に使用ゃ、必要な長さのコードを作るのに使用。
その他業種

以前から使っているが使い勝手の良いパーツです。今は新しく勝田コードも順次ムービプラグに変わって来て居ます。

対象商品 : 39439154
2020-08-31
用途: 延長コード

コードの方向が変えられるので、コンセントから出っ張らず使い勝手がいい。

対象商品 : 39439154
2020-07-29
用途: 電力供給
サービス業

結線に際しては難無く作業出来る標準的な製品です。結線ネジに[電線押さえ座金]があると更に良いです。

対象商品 : 39439154
2018-03-14
用途: コードを壁に這わすとき

コードが壁から出っ張らず、壁伝いに這わせるとき便利。価格も安いのが良い。

対象商品 : 39439154
2017-08-16
用途: 家電機器の修理
その他業種

大昔???には無かったタイプで初めて此のタイプ見た時成程と思った作った人を尊敬した。スイッチ付きのテーブルタッブ待てど暮らせどスイッチと差込口が同じ面で使い難い。使い易いスイッチ付きの物がないのでムーギープラグに取り替えて使っています。

対象商品 : 39439154
2017-04-16
用途: 弱電設備設置調整工事
ワイズ エフ

いつもパナソニック製を使用しているのですが、前回からこちらの商品に変更しました。
何も問題もなく価格も手ごろなので大満足です。今後も使用させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする