ME8641 露出コンセント 仮設用 明工社 39439251

露出コンセント 仮設用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39439251品番ME8641
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

RoHS指令適合製品です。
結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。
増設が簡単な送り端子付です。
前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。

用途仮設用。設備工事用。極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番361-6746質量(g)120コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439251
2021-01-23
用途: 工場ラインでの常設用

取付穴が4個空いているので結束バンドでコンベヤーの脚に固定できるのが良い。3個口、4個口のものがあればもっと良い。P社の物は絶縁被覆付棒圧着端子が上手く差し込めなかったが、これは大丈夫だった。よって撚り線での使用が可能。

3が参考にしています
対象商品 : 39439251
2019-01-31
用途: 作業用材料

メーカー品の定番商品で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品 : 39439251
2013-05-07
用途: 仮設工事

コンセントの差し込みが横向きでの並びのため購入。取り付けスペースがちょうどいいサイズのためよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする