曜日別特売
CA-40 カバー 東洋技研 39439486

カバー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚適合中間板/PTU-80、 PT-80用注文コード39439486品番CA-40
参考基準価格(税別)¥656販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ワンタッチ式端子台用保護カバーです。

適合中間板/PTU-80、 PT-80用質量(g)47トラスコ品番391-8581材質PC樹脂(UL94V-0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439477
2025-07-13
用途: 端子台の防塵カバ-
山本電機

カバー自体は問題ないですが、以前購入時にも指摘しましたが、製品シ-ルの粘着力が強く剥がすのに苦労して、糊も残る。
以前から何も改善されていない。

2が参考にしています
対象商品 : 39439477
2018-01-26
用途: 頼まれたのでわかりませんが

いつもの仕入れ先に頼むと10個単位で、一つだけでよかったので
こちらで購入しました。
送料が無料になるまで待っていたのでちょっと時間がかかりましたが、
概ね満足です。

対象商品 : 39439461
2023-09-01
用途: 端子台カバー

商品に直接管理のバーコードシールが貼ってあり、
剥がすとノリが残り、ノリを落とす時間をとられ
困ります。シールの材質変更等改善をお願いします。

3が参考にしています
対象商品 : 39439477
2023-03-08
用途: 端子台カバー
東興電気設備電気・ガス・熱供給・水道業

コード番号のシールの粘着力が強すぎて、即使用できませんでした。
改善をお願いします。
商品は全く問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 39439461
2023-03-28
用途: 端子台の防塵、安全カバー
山本電機

商品自体は継続して使っているので問題は無いのですが、御社が商品に貼るパーツラベルの粘着力が強くて剥がすがすのが大変。
特にプラスチック類ではシンナー等使えない。

1が参考にしています
対象商品 : 39439461
2016-05-23
用途: 分電盤内の端子台カバーに使用時。
卸売・小売業

端子台に取付するのに長さを切るのに、簡単に加工取付出来作業がしやすかったです。

対象商品 : 39439452
2021-07-06
用途: 端子台のカバー
製造業

商品到着までに時間がかかったのが残念でした。素人考えですけど切って出荷するだけではないのでしょうか?それとも受注生産なのか?

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする