曜日別特売
PT-150L 側板 東洋技研 39439617

側板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合中間板/PT-150用
中間板/PT-150用
中間板/PT-20、PT-SS10、PT-SS20用
中間板/PT-30用
中間板/PT-40用
中間板/PT-80用
中間板/PT-200、PT-300、PT-400用
中間板/PTW-SS10用
内容量1枚注文コード39439617品番PT-150L
参考基準価格(税別)¥69販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

端子台両端用エンドプレートです。

適合中間板/PT-150用質量(g)8トラスコ品番391-8793材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439592
2022-06-17
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

長年使用していて今回も特に問題なく使用できています。

対象商品 : 39439592
2014-04-30
用途: 制御盤

安くてF社との互換もあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする