東洋技研
側板
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
適合
中間板/PT-30用
中間板/PT-30用
中間板/PT-30用
中間板/PT-20、PT-SS10、PT-SS20用
中間板/PT-40用
中間板/PT-80用
中間板/PT-150用
中間板/PT-200、PT-300、PT-400用
中間板/PTW-SS10用
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39439635
品番
PT-30L2
参考基準価格(税別)
¥31
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
端子台両端用エンドプレートです。
色
黒
適合
中間板/PT-30用
質量(g)
3
トラスコ品番
391-8858
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
RoHS指令(10物質対応)
対応