APL4-L PL警告表示ラベル アイマーク 39440134

PL警告表示ラベル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容警告(高圧電気感電し重傷の恐れ有り電源を切れ)
警告(高圧電気感電し重傷の恐れ有り電源を切れ)
警告(感電注意)
危険(感電注意)
注意(感電注意)
トラスコ品番391-7886
内容量1組(10枚)注文コード39440134品番APL4-L
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
寸法(縦×横)(mm)54×97表示内容警告(高圧電気感電し重傷の恐れ有り電源を切れ)取付方式粘着シール質量(g/組)16トラスコ品番391-7886材質PET質量(g)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39440125
2020-10-10
用途: 既設制御盤の改修後表示用
建設業・工事業

「感電注意」を購入しましたが…言葉足らずですね。
もう一言「触るな」とか「作業の際は停電の事」とか欲しいです・
ひとまわり小さいサイズがあると助かります。

対象商品 : 39440091
2014-07-05
用途: 電気設備

素早い対応ありがとうございます。使用しやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする