曜日別特売
MGPM25-60-RL MG Series(MGPM25-60) SMC 39445884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM25-60)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード39445884品番MGPM25-60-RL
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする