TP-870-50 タップスター 日本パワーファスニング 39449347

TP-870-50 タップスター 日本パワーファスニング 39449347
TP-870-50 タップスター 日本パワーファスニング 39449347

タップスター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
全長(mm)70
下穴径(Φmm)7.5
ねじ長さ(mm)25
内容量1箱(50本)注文コード39449347品番TP-870-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。

用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付けねじの呼びM8全長(mm)70ねじ長さ(mm)25下穴径(Φmm)7.5埋め込み深さ(mm)35取付け物厚(mm)1~20付属品ソケット1本トラスコ品番361-0144材質炭素鋼質量(g)27.8表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート最大引張荷重(kN)7.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39449304
2024-05-02
用途: エアコン室外機架台の止めるのに使用
建設業・工事業

オールアンカーはピンが打ち損ねると曲がったり最後まで入り切らなかったりと不満があった。これにしてから ネジ式なので深さ調整出来るし 抜くことが出来るので便利
若干不満なのは 専用ビットで挿入するのだがインパクトでやるためかボルト先端にゆがみが出来てナットが入りずらいことが有るのでこれがなくなればもっといいと思う。

対象商品 : 39449243
2023-05-09
用途: 転倒防止補強材の取付
建設業・工事業

今まではアンカーにて取付しておりましたが、穴あけの手間は同じなのですが、ハンマーにて叩き込む作業がインパクトドライバーで作業できるので、作業効率の良さと疲労度の軽減を感じました。また撤去の際にはアンカーを切る作業がないのが一番の魅力です。

2が参考にしています
対象商品 : 39449243
2022-03-13
用途: 表示が不親切すぎる
川上鉄工所建設業・工事業

取り付けのソケットが付属しているのに何も表示が
ないので899円も出して一緒に買ってしまった。
外箱の画像くらい表示するべきでは?

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
付属品として、商品情報追加させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする