曜日別特売
TG22R ボルトメイトTG 標準 前田工繊 39449444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトメイトTG 標準

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(93mL)
注文コード
39449444
品番
TG22R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,006

ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られます。また、耐アルカリ性が優れています。

用途
耐震補強壁。
設備・機器の設置。
増築改修用差筋。
防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。
仕様
JCAA製品認証取得商品
国土交通省告示第1024号指定品
JWWA Z 108 浸出試験評価品
使用ボルト
M22・W7/8(異形棒鋼:D22)
外径(Φmm)
25.0
全長(mm)
230
ドリル径(Φmm)
28.0(異形棒鋼:30.0)
穿孔深さ(mm)
250
トラスコ品番
384-5761
材質
エポキシアクリレート樹脂・硬化剤(ベンゾイルパーオキサイド)・骨材
長期許容引張荷重(kN[kgf])
75.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])
113.6
最大引張荷重(kN)
283.0
注意
※40℃以上には、絶対しないで下さい。
※直射日光を避け、風通しのよい場所に保管して下さい。
※作業中でも直射日光に当てないで下さい。
※使用中を含め、火気や高温物に近づけないで下さい。
※施工時には保護具(マスク・保護メガネ・手袋など)を着用下さい。
※樹脂が皮膚に付着した場合には、温石鹸水で洗い流して下さい。
※樹脂が目に入った場合は、大量の水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39449444TG22R89808644TG-22RNTG22R ボルトメイトTG 標準 前田工繊 89808644ボルトメイトTG 標準前田工繊1セット(10本)
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする