MGPM25N-125A MG Series(MGPM25N) SMC 39451186

MG Series(MGPM25N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)125ポートねじの種類(N) NPT注文コード39451186品番MGPM25N-125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,100
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする