※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
トルクヒンジHG-TA型 左用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
長さL(mm)
16
定格トルク(N・m)
3.0
注文コード
39452366
品番
HGTA30L
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
長さL・定格トルク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。
仕様
配線穴無し
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途
液晶モニターや監視カメラなど
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
380-2213
種別
左用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
30
種類
特殊形状
長さL(mm)
16
仕上
光沢バレル研磨
動作範囲
0~180°
材質(スプリングワッシャ)
鋼
幅W(mm)
66
定格トルク(N・m)
3.0
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった