曜日別特売
1970G20C03S4 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452587

1970G20C03S4 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452587
1970G20C03S4 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452587
1970G20C03S4 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452587
1970G20C03S4 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス) 空調服 39452587

綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファングレー2個、ズボン用ケーブル、電池ボックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード39452587品番1970G20C03S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さらに動きやすい空調ズボン。お客様の声を基にさらに動きやすく使いやすくアップデート。
この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

サイズLLブルーネイビー混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65/綿35)仕様ケーブルホール、内側ケーブルループ、膝タックタイプ男女兼用股下(cm)79股上(cm)32ヒップ(cm)112裾幅(cm)22.5ワタリ(cm)38腰囲(cm)88
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする