曜日別特売
HHKS114M 埋込取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39453434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HHKS114M 埋込取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39453434
HHKS114M 埋込取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39453434

埋込取手 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕上鏡面研磨注文コード39453434品番HHKS114M
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。
本品は手掛かりがあります。

用途
カバー、キャビネットに。
付属品
スペーサー
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
材質ステンレス(SCS14)トラスコ品番376-9909高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114仕上鏡面研磨取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする