LAMP(スガツネ工業)
埋込取手 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
仕上
ヘアライン
注文コード
39453443
品番
HHKS114S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。
本品は手掛かりがあります。
用途
カバー、キャビネットに。
付属品
スペーサー
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
材質
ステンレス(SCS14)
トラスコ品番
376-9917
高さ(mm)
4
質量(g)
110
種類
取手・引手
長さL(mm)
114
仕上
ヘアライン
取付け方法
めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
114×41×19
ピッチP(mm)
96
取付穴深さ(mm)
15