KKU-190 ウレタンクッション 光 39453671

KKU-190 ウレタンクッション 光 39453671
KKU-190 ウレタンクッション 光 39453671

ウレタンクッション

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)高さ(mm)8.7注文コード39453671品番KKU-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます

幅(mm)19奥行(mm)19高さ(mm)8.7形状質量(g/パック)14トラスコ品番381-5501材質ポリウレタン質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: ドアの壁当たり対策に

戸棚のドアが壁に当たって痛むので、貼ってみました。角形はかなり立体的で、効果は抜群でした。

2024-10-18
用途: 室内扉に設置
その他業種

戸当たりクッションと同径かそれ以上のものがあれば、なおGOODです

対象商品 : 39453644
2024-06-06
用途: 傷防止

以前は黄変したものが届くことがありましたが、今回は問題ありませんでした。
良い品物です。
今後もリピートします。

対象商品 : 39453653
2023-09-21
用途: 設置台下の足として

商品の設置台の足として使用しました。程よい硬さで滑りにくいので良いと思います。質感は思ったよりツルッとした感じで想像とは違っていましたが見えないところなので今回の使用目的には影響ありませんでした。

対象商品 : 39453696
2023-11-04
用途: Blurayドライブの足にする
製造業

適度な厚さ、硬さで振動が机に伝わらず、滑りにくいところが良い

対象商品 : 39453653
2022-07-12
用途: ナミダ

ナミダ(クッション)では種類サイズも豊富なのでコチラを使います。

2024-07-19
用途: 展示台のアクリル部分のすべり止め
株式会社大洋工芸サービス業

黄ばんだものが届き、時間もなかったため白く塗装して使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 39453696
2021-04-16
用途: 治具の足に使用

治具が金属で作業机に傷が付き滑る為、クッションを底面に貼り付け!
バッチリ安定し、滑る事もありませんでした。
リピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする