曜日別特売
QC-015 吸盤 丸型 光 39453915

QC-015 吸盤 丸型 光 39453915
QC-015 吸盤 丸型 光 39453915
QC-015 吸盤 丸型 光 39453915

吸盤 丸型

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個透明注文コード39453915品番QC-015
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着

タイプ横穴タイプ外径(Φmm)55高さ(mm)27質量(g/パック)13トラスコ品番381-5706材質塩化ビニル(PVC)透明直径(Φmm)-質量(g)-種類ゴム足
注意
※吸盤はレンズの働きをすることがありますので、直射日光の当る場所でのご使用にはご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39453827
2025-12-10
用途: レーシングカーのポリカウインドウのつまみに
建設業・工事業

あまり小さいヤツだとすぐ取れる。何度か買いなおして40㎜以上だと使えます。
値段は少々高い。

対象商品 : 39453915
2024-02-01
用途: ペット用品の補修用
その他業種

以前使っていたペット用品に付いていた吸盤が経年劣化で使用不可になったので代用品として購入しました。
サイズが55㎜のを購入しましたが、もう少し大きなサイズがあれば助かります。
今のところ不具合もなく使用しています。

対象商品 : 39453897
2024-04-05
用途: 台所用吸盤の取替
その他業種

台所のスポンジを置く台の経年劣化による取替で使用。しっかりと代替ができ、吸着力も問題なく使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 39453836
2023-10-10
用途: メダカの産卵巣を水槽に貼り付けるのに使用
農・林・水産業

スズランテープでボンボンを作りメダカ用の産卵巣にしています。
それを水槽に貼り付けるためにとても重宝しています。

対象商品 : 86220688
2023-03-07
用途: 洗面台のゴム栓の鎖付け
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

100均の物に比べて吸着がダンゼン良いと思います。強力に吸い付いています。透明と黒は見かけますが白は、あまり見かけません。購入出来て良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39453836
2022-12-20
用途: 自動車のメンテナンス
祐宝丸

安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39453845
2021-08-29
用途: スマイルオープナーに

ペットボトルのキャップを開ける補助具の吸盤交換用に購入。
サイズばっちりでまた使用できます。

対象商品 : 39453827
2022-11-10
用途: 治具作成
株式会社パイロットコーポレーション製造業

製品は特に何も問題なく、納期もいつも通りに到着しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする