※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
メイクディンプルハンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
330
330
530
730
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39454003
品番
A69033I
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途
浴室やトイレ回りの手すりに
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング
色
アイボリー
仕様
ディンプル加工
トラスコ品番
380-2809
全長(mm)
330
質量(kg)
0.18
径(Φmm)
32
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。