曜日別特売
A69073I メイクディンプルハンドバー MK(丸喜金属本社) 39454021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A69073I メイクディンプルハンドバー MK(丸喜金属本社) 39454021
A69073I メイクディンプルハンドバー MK(丸喜金属本社) 39454021
A69073I メイクディンプルハンドバー MK(丸喜金属本社) 39454021

メイクディンプルハンドバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)730
内容量1本注文コード39454021品番A69073I
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。

用途
浴室やトイレ回りの手すりに
材質アルミ抗菌樹脂コーティングアイボリー仕様ディンプル加工トラスコ品番380-2825全長(mm)730質量(kg)0.4径(Φmm)32
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする