用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
寸法A(mm)100寸法B(mm)70寸法C'(mm)25寸法C(mm)25.0寸法C1(mm)52寸法D(mm)52寸法L(mm)100寸法P1(Φmm)5.8(穴数4)寸法P2(Φmm)6.0(穴数2)寸法W(mm)70寸法a(mm)15寸法b(mm)60寸法c(mm)46寸法d(mm)5.8寸法t'(mm)1.2寸法t(mm)3.0材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ねじ付、ヘッダー付トラスコ品番380-1918質量(g)152呼称100