用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
寸法A(mm)50寸法B(mm)35寸法C'(mm)15寸法C(mm)15.0寸法C1(mm)26寸法D(mm)26寸法L(mm)50寸法P1(Φmm)4.2(穴数4)寸法P2(Φmm)4.5(穴数2)寸法W(mm)35寸法a(mm)10寸法b(mm)38寸法c(mm)28寸法d(mm)4.2寸法t'(mm)1.0寸法t(mm)2.0材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ねじ付、ヘッダー付トラスコ品番380-1926質量(g)34呼称50