曜日別特売
SO-TD1-400P いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物] 39454983

いたわりエコ手すりディンプル 縦型

(2件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)400
内容量1個注文コード39454983品番SO-TD1-400P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途
玄関口などに。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。
全長(mm)400厚さ(mm)35耐荷重(kg)80質量(g)680付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本トラスコ品番384-8698材質天然木(ゴム集成材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39454983
2018-07-27
用途: ご高齢な方の階段上り下り
株式会社ニゴナ

健康食品の店舗を経営していますが、店舗まで3段の階段があり、ご高齢のお客様の上り下りに苦慮しておりました。介護用の手すりを業者さんにお願いすると大変高額になりますから、安価で大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39455001
2017-05-01
用途: 介助用として
サービス業

握り具合も良く、握力の低下した高齢者でも安心でき、喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする