R260 ローラーキャッチ スチール製 NewHikari 39455044

ローラーキャッチ スチール製

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)27.0
内容量1セット注文コード39455044品番R260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

ローラーには樹脂を使用しています。

シルバー全長(mm)27.0高さ(mm)13.5質量(g/セット)10仕様ねじ付トラスコ品番362-0441材質スチール質量(g)10ピッチ(mm)(ビス)20表面処理ユニクロメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 棚の修理
医療・福祉・介護関連業

既存のローラーキャッチ部品破損の修理等のため購入。製品の質等は良。
細々部品で、今回は数量も多めに必要でしたので通販での購入は良かったです。

2024-10-20
用途: 車のメンテナンス時
運輸・通信業

キッチン用として購入しました。30十年以上は交換していないため、錆が酷く開きずらくなったため、取り換えしました。交換してからは、スムーズに閉まるようになり快適です。

対象商品 : 39455087
2018-09-15
用途: キッチン扉のキャッチ交換
サービス業

キャッチの動作不良で全て交換しました。
上に向けてネジを回す必要があったので、少々ツライこともありましたが、なんとか取り替えました。

対象商品 : 39455044
2015-06-01
用途: 家具のキャッチ
永井建設株式会社

キャッチそのものは非常によいのですが、サイズ感がカタログだけではわかりにくかった。サイズを比べられる表などがしっかりとついているといいと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする