曜日別特売
TIC-405 ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCO 39455211

TIC-405 ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCO 39455211
TIC-405 ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCO 39455211

ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
線径d(Φmm)4.0
使用荷重(kN)0.98
内容量1本注文コード39455211品番TIC-405
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。

用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止長さ(m)5線径d(Φmm)4.0使用荷重(kN)0.98材質スチール(SWRM)トラスコ品番384-0093質量(kg)1.38表面処理ユニクロメッキ仕上げ寸法W(mm)6寸法P(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: メンテナンス作業場に使用
製造業

必要な長さに合わせて切断し、両側にフックを取り付けてしようしています。

対象商品 : 39455263
2023-12-28
用途: 門扉に施錠した上から更にチェーンをダイヤル錠で固定して使用(防犯のため)
三菱UFJ銀行 西船橋寮サービス業

チェーンの輪っかのサイズが広すぎず狭すぎずで、別にセットした4桁ダイヤル錠を掛けるのに丁度良い。適度な重さで、女性でも扱い易い、汎用性もあるように感じました。

対象商品 : 39455184
2022-07-22
用途: 問題無しです

軽い物を下げるのに使ってます。武骨でさが使えてます。

対象商品 : 39455281
2020-08-20
用途: インターロッキングは;がし

ジャッキで釣り上げるのにしよう、思った通りの使用ができた。

対象商品 : 39455297
2015-10-09
用途: トラックのバックドアの角度調整・固定

特殊な使い方じゃないので、そこそこの強度と低価格であれば良い。
普通に使えるので良いと思う。

対象商品 : 39455184
2015-06-16
用途: 蛍光器具を吊るために使用

とてもよい商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする