曜日別特売
S-114 用心鎖 ニッサチェイン 39455421

S-114 用心鎖 ニッサチェイン 39455421
S-114 用心鎖 ニッサチェイン 39455421

用心鎖

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)450
内容量1本注文コード39455421品番S-114
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。

用途
鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
線径(Φmm)4.8材質スチール(SWRM)トラスコ品番389-2417全長(mm)450質量(g)200規格(社)仮設工業会非該当品表面処理ユニクロメッキ仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39455403
2021-11-04
用途: トレーラー牽引時の安全鎖
農・林・水産業

目的用途に十分対応するもので、取り扱いもし易く満足している。

対象商品 : 39455403
2021-06-18
用途: 映像用プロジェクタのつりさげに使用します。
その他業種

気軽に使用できますが、安全に気をつけて使用します。

対象商品 : 39455421
2015-08-31
用途: キーボックスの固定用
建設業・工事業

同時購入した現場用キーボックスの固定用に使っています。長さが一般的な仮設電柱の太さにあっているため特に調整の必要もなくそのまま使えました。コスパも高く購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39455437
2015-09-19
用途: 物をつるしている。

屋外で使用しているので、経年でサビ発生があるかもしれない。
そのときの状態で継続購入を判断したい。

対象商品 : 39455421
2015-08-17
用途: 仮設門扉の施錠用

もう少し長さのバリエーションがあると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする