SOL HARD
シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
15
15
20
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455595
品番
2500BP15
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
強度と耐久性に優れています。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
呼び寸法
15
仕様
鍵3本付
トラスコ品番
380-1586
材質
本体・ツル・鍵/真鍮
幅(mm)
15
材質(本体)
真鍮
寸法B(mm)
10.3
寸法C(mm)
8.3
つる径(Φmm)
2.7
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮