SOL HARD
ストップロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼称(mm)
25
25
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455717
品番
500-25
参考基準価格(税別)
¥1,764
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
番号は、変更できません。
「0」でダイヤルがストップします。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
25
仕様
ダイヤル/4桁
トラスコ品番
380-1683
材質
本体・ツル/スチール
幅(mm)
25
材質(本体)
スチール
質量(g)
75
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
11.8
つる径(Φmm)
4.0
材質(吊)
スチール
注意
※色のご指定はできません