大黒製作所
1スピンドル型取替握玉 5本ピンシリンダータイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
39455744
品番
1000AN
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途
事務所、工場内ドア
材質
外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様
5本ピンシリンダ、キー3本付
トラスコ品番
380-2744
種類
ドアノブ
径(Φmm)
(丸座)65
質量(g/セット)
600
取付ピッチ(mm)
(ビス)42・44・50
注意
※MIWA HMシリーズ(インテグラル錠)には対応しておりません。